Mašininis sriegiklis HSS-E 1/16-27

Prekės Nr.: 138110 1/16-27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

NPT Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: NPT
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: ANSI B 1.20.1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 1/16-27 NPT
Danga TiAlN
Sriegio tipas NPT
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 374
Sriegio norma ANSI B 1.20.1
Kreipiančiosios dalies forma C
Kūgio santykis 1:16
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,941 mm
Vijų skaičius colyje 27
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Srieginės kiaurymės⌀ A 6,15 mm
Srieginės kiaurymės⌀ B 5,95 mm
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 6,39 mm
Srieginės kiaurymės minimalus gylis 12 mm
Sriegio ⌀ 7,895 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 15,8 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 138110 1/16-27
EAN / GTIN 4045197585578
Gamintojo numeris 138110 1/16-27

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
18
Plienas <500 N/mm²
P
17
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
5
Ketus (G)
K
14
CuZn
N
16
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali TiAlN danga užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Dėl išskirtinio dantų išdėstymo: mažesnis perduodamas sukimo momentas ir geresnis sriegimo alyvos pasiskirstymas. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Paskirtis:

Skirtas kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT) pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

Rekomendacija:

Srieginės kiaurymės ⌀ A paruošimas:
Pragręžti cilindro formos kiaurymę nenaudojant plėstuvo.
Srieginės kiaurymės ⌀ B paruošimas:

Pragręžti cilindro formos kiaurymę naudojant kūginį plėstuvą 1:16 (žr. Nr. 162650). Tada galima kontroliniu kalibru Dmax (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės ⌀. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal B variantą užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį