{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Tap | |
Sriegio dydis | 5/16-24 UNF | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,058 mm | |
Vijų skaičius colyje | 24 | |
Sriegio ⌀ | 7,94 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6,9 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 19,85 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138050 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4062406374914 | |
Gamintojo numeris | 138050 5/16-24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNF: 5/16-24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
23,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
38,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
50,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
63,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
21,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sriegio tipas | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Sriegio dydis | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF |
Norma | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 4,9 mm |
Sriegio gylis | 19,85 mm | 23,82 mm | 19,85 mm | 23,82 mm | 19,85 mm | 23,82 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji |