{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1/4-28 UNF | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklina | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,907 mm | |
Vijų skaičius colyje | 28 | |
Sriegio ⌀ | 6,35 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 12,7 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138000 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197080318 | |
Gamintojo numeris | 138000 1/4-28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 1/4-28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
38,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
107,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
116,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
14,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vijų skaičius colyje | 28 | 28 | 28 | 28 |
Sriegio dydis | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF LH | 1/4-28 UNF |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Sriegio gylis | 12,7 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |