{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverTap | |
Sriegio dydis | 7/16-14 UNC | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Sriegio ⌀ | 11,11 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 9,4 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 27,78 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137868 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162360 | |
Gamintojo numeris | 137868 7/16-14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 7/16-14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
26,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
41,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
163,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Vijų skaičius colyje | 14 | 14 | 14 | |
Sriegio tipas | UNC | UNC | UNC-LH | |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm | |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E |