Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM IK / Forma C G1/2

Prekės Nr.: 137816 G1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kreipiančiosios dalies forma: C

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G1/2
Danga TiAlN
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,814 mm
Vijų skaičius colyje 14
Sriegio ⌀ 20,96 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto kvadratas □ 12 mm
Kiaurymės ⌀ 19 mm
Koto tolerancija h6
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 62,88 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137816 G1/2
EAN / GTIN 4045197705815
Gamintojo numeris 137816 G1/2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
32
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Plienas <500 N/mm²
P
33
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Stabilus modelis su dešininiu sraigtiniu grioveliu ir kotu pagal DIN1835-B. Speciali geometrija, skirta universaliam naudojimui staklėms su sinchronizuotu sukliu. Sriegiklį kreipia staklių sinchronizuotas suklys. Speciali TiAlN danga optimaliai eksploatavimo trukmei. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8%).
Su vidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Paskirtis:

Cilindriniam vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį