{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | G1 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | E | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 2,309 mm | |
Vijų skaičius colyje | 11 | |
Sriegio ⌀ | 33,25 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto kvadratas □ | 20 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 30,75 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Sriegio gylis | 83,125 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137752 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406210359 | |
Gamintojo numeris | 137752 G1 |