{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G1/8 | |
Danga | oksiduotas | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,907 mm | |
Vijų skaičius colyje | 28 | |
Sriegio ⌀ | 9,73 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 19,46 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137450 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197079947 | |
Gamintojo numeris | 137450 G1/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis HSS-E forma C G1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
429 vnt. yra sandėlyje
41,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
25,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Sriegio žingsnis | 0,907 | 0,907 |
Kiaurymės ⌀ | 8,8 | 8,8 |
Koto kvadratas □ | 5,5 | 5,5 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 | 40 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji |