Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM forma E G1/4

Prekės Nr.: 137345 G1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kreipiančiosios dalies forma: E

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G1/4
Danga DLC
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Kreipiančiosios dalies forma E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,337 mm
Vijų skaičius colyje 19
Sriegio ⌀ 13,16 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Kiaurymės ⌀ 11,8 mm
Koto tolerancija h6
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas geltona
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 32,9 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137345 G1/4
EAN / GTIN 4045197705570
Gamintojo numeris 137345 G1/4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
PMMA, akrilas
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Stabilus modelis su paviršine įpjova ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su sinchronizuota suklio pavara. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Su specialia naujausios kartos DLC danga sp2. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8%).
Forma E (pjaunamoji dalis: 1,5 - 2 vijos) maksimaliam sriegio gyliui.

Paskirtis:

Cilindriniam vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį