{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M4×0,5 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 3,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 4 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 10 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137170 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374525 | |
Gamintojo numeris | 137170 4X0,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 4X0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
15,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
19,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
45,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | balta | žalia |
Sriegio ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Sriegio gylis | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |