{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12×1,5 | |
Danga | oksiduotas | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137050 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079541 | |
Gamintojo numeris | 137050 12X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis HSS-E 12X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
265 vnt. yra sandėlyje
41,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
39,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje
36,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
33,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Bendras ilgis L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sriegio ⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kiaurymės ⌀ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |