Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM forma C M2,5

Prekės Nr.: 136171 M2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M2,5
    Danga TiAlN
    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E PM
    Norma Gamykliniai standartai
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
    Kreipiančiosios dalies forma C
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
    Kotas DIN 1835 B su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 0,45 mm
    Bendras ilgis L 70 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Kiaurymės ⌀ 2,05 mm
    Sriegio ⌀ 2,5 mm
    Koto tolerancija h6
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Sriegio gylis 7,5 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 136171 M2,5
    EAN / GTIN 4045197867476
    Gamintojo numeris 136171 M2,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    32
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    32
    Plienas <500 N/mm²
    P
    33
    Plienas <750 N/mm²
    P
    32
    Plienas <900 N/mm²
    P
    20
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    12
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    7
    INOX <900 N/mm²
    M
    11
    INOX >900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas modelis su dešininiu sraigtiniu grioveliu ir kotu pagal DIN 1835-B.
    Speciali geometrija universaliam darbui staklėse su sinchroniniais sukliais. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Speciali TiAlN danga užtikrina optimalią eksploatavimo trukmę.
    Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

    Pastaba:

    Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį