{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M2,5 | |
Danga | TiCN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,45 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 2,05 mm | |
Sriegio ⌀ | 2,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 5 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 135760 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197077523 | |
Gamintojo numeris | 135760 M2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiCN, M: M2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje
55,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
42,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
41,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
455 vnt. yra sandėlyje
36,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
19,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Bendras ilgis L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Sriegio ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 45 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai |