GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM IK / forma C 6HX M6

Prekės Nr.: 135734 M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M6
    Danga TiAlN
    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E PM
    Norma DIN 371
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
    Kreipiančiosios dalies forma C
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas taip
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 1 mm
    Bendras ilgis L 80 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Koto kvadratas □ 4,9 mm
    Kiaurymės ⌀ 5 mm
    Sriegio ⌀ 6 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Serija Master Tap
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Sriegio gylis 15 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 135734 M6
    EAN / GTIN 4062406081195
    Gamintojo numeris 135734 M6

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    28
    Plienas <750 N/mm²
    P
    23
    Plienas <900 N/mm²
    P
    23
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    12
    INOX <900 N/mm²
    M
    11
    INOX >900 N/mm²
    M
    9
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.
    45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.
    • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui
    • TiALN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga
    • Parametrinė griovelių forma otimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.

    Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį