{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kierteen koko | M8 | |
Danga | oksiduotas | |
Kierretyyppi | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 3 6G | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kierteennousu | 1,25 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | |
Alkureiän ⌀ | 6,8 mm | |
Kierteen ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 16 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 135600 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197077103 | |
Gamintojo numeris | 135600 M8 |