Mašininis sriegiklis M30

Prekės Nr.: 135450 M30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M30
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 3,5 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Koto ⌀ Ds 22 mm
Koto kvadratas □ 18 mm
Kiaurymės ⌀ 26,5 mm
Sriegio ⌀ 30 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 60 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 135450 M30
EAN / GTIN 4045197076939
Gamintojo numeris 135450 M30

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dyd. M2,6 su senu DIN-profiliu.
HSS

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis sriegiklis  M30

Mašininis sriegiklis M30

reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
217,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
Kreipiančiosios dalies forma C C C C C
Spalvinis žymėjimas mėlyna žalia žalia žalia raudona
Profilio kampas 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai
Sriegio tipas M M M M M
Sriegio žingsnis 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai 40 laipsniai 40 laipsniai 40 laipsniai 40 laipsniai
Tolerancijos klasė ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2X 6HX ISO 2 6H ISO 2X 6HX

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį