Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M12

Prekės Nr.: 135150 M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
745 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M12
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,75 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Koto ⌀ Ds 9 mm
Koto kvadratas □ 7 mm
Kiaurymės ⌀ 10,2 mm
Sriegio ⌀ 12 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 36 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 135150 M12
EAN / GTIN 4045197076168
Gamintojo numeris 135150 M12

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Ketus (G)
K
9
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su kūgine kalibruojamąja dalimi (3−4 pilnos sriegio vijos, koto link kūgiškai susiaurėja).
Specialiai sriegiams pjauti giliose aklinose kiaurymėse, kuriose lieka sriegiklio atpjautos drožlės.

Privalumai:

Kūgiškai siaurėjanti kalibruojančioji dalis sumažina galimybę sriegikliui užstrigti drožlėse ir pažeisti jo pjovimo dantų viršūnes.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M12

Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M12

reikia užklausti
Yra sandėlyje
745 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
574 vnt. yra sandėlyje
34,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje
66,80 €
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas be be be
Profilio kampas 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai
Sriegio norma DIN 13 DIN 13 DIN 13
Norma DIN 376 DIN 376 DIN 376
Pjovimo kryptis dešinin. dešinin. dešinin.
Sriegio gylis 36 mm 36 mm 36 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį