Mašininis sriegiklis DIN 376, oksiduotas, M: M10

Prekės Nr.: 134980 M10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
324 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M10
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Koto kvadratas □ 5,5 mm
Kiaurymės ⌀ 8,5 mm
Sriegio ⌀ 10 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 30 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 134980 M10
EAN / GTIN 4045197446275
Gamintojo numeris 134980 M10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

visi dydžiai = DIN 376 (= sumažintas koto ⌀) − darbui gilesnėse vietose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis sriegiklis DIN 376, oksiduotas, M: M10

Mašininis sriegiklis DIN 376, oksiduotas, M: M10

reikia užklausti
Yra sandėlyje
324 vnt. yra sandėlyje
31,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
385 vnt. yra sandėlyje
25,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
185 vnt. yra sandėlyje
49,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje
25,70 €
Sriegio norma DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Norma DIN 376 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Koto kvadratas □ 5,5 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Pjovimo kryptis dešinin. dešinin. dešinin. dešinin.
Sriegio gylis 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji iki 3×D kai kiaurymė aklinoji iki 3×D kai kiaurymė aklinoji iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Produkto rūšis sriegiklius sriegiklius sriegiklius sriegiklius

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį