Mašininis sriegiklis M2

Prekės Nr.: 134851 M2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M2
    Danga oksiduotas
    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 371
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2 6H
    Kreipiančiosios dalies forma C
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 0,4 mm
    Bendras ilgis L 45 mm
    Koto ⌀ Ds 2,8 mm
    Koto kvadratas □ 2,1 mm
    Kiaurymės ⌀ 1,6 mm
    Sriegio ⌀ 2 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 2
    Spalvinis žymėjimas be
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Sriegio gylis 6 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 134851 M2
    EAN / GTIN 4045197350800
    Gamintojo numeris 134851 M2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    13
    Plienas <500 N/mm²
    P
    15
    Plienas <750 N/mm²
    P
    15
    Plienas <900 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį