{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklina | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 18 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 134620 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197075628 | |
Gamintojo numeris | 134620 M6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, be dangos, M: M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
613 vnt. yra sandėlyje
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
533 vnt. yra sandėlyje
13,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
463 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 297 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sriegio ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sriegio tipas | M | M | M | M |
Sriegio žingsnis | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešininis |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |