{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M24 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | D | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15-20 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklina | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 21 mm | |
Sriegio ⌀ | 24 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 48 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 134600 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197075567 | |
Gamintojo numeris | 134600 M24 |