GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis ilgas M3

Prekės Nr.: 134265 M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Danga DLC
    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E PM
    Norma Gamykliniai standartai
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
    Kreipiančiosios dalies forma E
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
    Pjovimo kryptis dešininis
    Sriegio žingsnis 0,5 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Koto ⌀ Ds 3,5 mm
    Koto kvadratas □ 2,7 mm
    Kiaurymės ⌀ 2,5 mm
    Sriegio ⌀ 3 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Serija Master Tap
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Sriegio gylis 9 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 134265 M3
    EAN / GTIN 4067263829805
    Gamintojo numeris 134265 M3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    35
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    32
    Al >10 % Si
    N
    20
    PMMA, akrilas
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai ilgas kotas.
    High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti aliuminiui ir spalvotiems lydiniams. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą.
    • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.
    • Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.
    • Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis.
    • Trumpa forma E.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį