GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis M3

Prekės Nr.: 134260 M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga DLC
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Kiaurymės ⌀ 2,5 mm
Sriegio ⌀ 3 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas geltona
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 9 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 134260 M3
EAN / GTIN 4067263830351

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Al >10 % Si
N
20
PMMA, akrilas
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti aliuminiui ir spalvotiems lydiniams. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.
  • Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.
  • Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis.
  • Trumpa forma E.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį