{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | Pg16 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | Pg | |
Profilio kampas | 80 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 40432 | |
Sriegio norma | DIN 40430 | |
Kreipiančiosios dalies forma | D | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,41 mm | |
Vijų skaičius colyje | 18 | |
Sriegio ⌀ | 22,5 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 21,25 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,5 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133450 PG16 | |
EAN / GTIN | 4045197074942 | |
Gamintojo numeris | 133450 PG16 |