{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Tap | |
Sriegio dydis | 8-32 UNC | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,794 mm | |
Vijų skaičius colyje | 32 | |
Sriegio ⌀ | 4,16 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 3,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 12,48 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133375 8-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374211 | |
Gamintojo numeris | 133375 8-32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 8-32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
13,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B | B | B |
Bendras ilgis L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Sriegio dydis | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC |
Sriegio žingsnis | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Tolerancijos klasė | 2B | 2B | 2BX | 2BX | 2B |
Sriegio gylis | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |