{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | 2-56 UNC | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2BX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,453 mm | |
Vijų skaičius colyje | 56 | |
Sriegio ⌀ | 2,18 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 1,85 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Sriegio gylis | 6,54 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133360 2-56 | |
EAN / GTIN | 4045197899880 | |
Gamintojo numeris | 133360 2-56 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 2-56
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
40,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
40,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
19,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 3 | 2 |
Sriegio tipas | UNC | UNC | UNC |
Kiaurymės ⌀ | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Koto kvadratas □ | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Sriegio gylis | 6,54 | 6,54 | 6,54 |