VHM mašininis sriegiklis G1/8

Prekės Nr.: 133320 G1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 371
  • Kreipiančiosios dalies forma: D

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G1/8
Danga TiAlN
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys VHM
Norma DIN 371
Kreipiančiosios dalies forma D
Kotas Cilindrinis kotas h6
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,907 mm
Vijų skaičius colyje 28
Sriegio ⌀ 9,73 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Koto kvadratas □ 8 mm
Kiaurymės ⌀ 8,8 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas raudona
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 14,6 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 133320 G1/8
EAN / GTIN 4045197074577
Gamintojo numeris 133320 G1/8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
3
Plienas <60 HRC
H
2
Plienas <65 HRC
H
1
Plienas <67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
3
Grafitas, GFK / CFK
N
18
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirtas. Užtikrina maksimalius našumo reikalavimus.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Rekomendacija:

Apdirbant labai kietus plienus, TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimąišgręžti nuo0,05 iki 0,3 mm didesnes nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę). Naudojamas tik su sriegimo patronu − taip pat ir staklėse su sinchronizuotu sukliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį