Mašininis sriegiklis HSS-E 20X1,5

Prekės Nr.: 132870 20X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M20×1,5
Danga oksiduotas
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto kvadratas □ 12 mm
Kiaurymės ⌀ 18,5 mm
Sriegio ⌀ 20 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 60 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132870 20X1,5
EAN / GTIN 4045197074089

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Gili vidinė įpjova.
Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais.
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį