VHM mašininis sriegiklis 8X1

Prekės Nr.: 132862 8X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M8×1
    Danga TiAlN
    Sriegio tipas MF
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 371
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
    Kreipiančiosios dalies forma D
    Kotas Cilindrinis kotas h6
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 1 mm
    Bendras ilgis L 90 mm
    Koto ⌀ Ds 8 mm
    Koto kvadratas □ 6,2 mm
    Kiaurymės ⌀ 7 mm
    Sriegio ⌀ 8 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 5
    Spalvinis žymėjimas raudona
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Sriegio gylis 12 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 132862 8X1
    EAN / GTIN 4045197073945
    Gamintojo numeris 132862 8X1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <55 HRC
    H
    3
    Plienas <60 HRC
    H
    2
    Plienas <65 HRC
    H
    1
    Plienas <67 HRC
    H
    1
    TOOLOX 33
    H
    5
    TOOLOX 44
    H
    4
    HARDOX 500 <1600 N/mm²
    H
    3
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    18
    Alyva
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ypatingai tvirtas. Užtikrina maksimalų proceso našumą.

    Rekomendacija:

    apdirbant kietus plienus, TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti 0,050,3 mm didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).
    Naudojamas tik su sriegimo patronu − taip pat ir staklėse su sinchronizuotu sukliu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį