{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M16×1,5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 14,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 16 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 48 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132840 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073730 | |
Gamintojo numeris | 132840 16X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 16X1,5 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje
54,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Sriegio tipas | MF | MF | MF |
Sriegio dydis | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |