{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 18 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132745 M6 | |
Gamintojo numeris | 132745 M6 |