Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM, forma B 6HX M8

Prekės Nr.: 132741 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto kvadratas □ 6,2 mm
Kiaurymės ⌀ 6,8 mm
Sriegio ⌀ 8 mm
Koto tolerancija h6
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 24 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132741 M8
EAN / GTIN 4045197867414
Gamintojo numeris 132741 M8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
40
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su dešininiu sraigtiniu grioveliu ir kotu pagal DIN1835-B. Speciali geometrija universaliam darbui staklėse su sinchronizuotu sukliu. Sriegiklį kreipia staklių sinchronizuotas suklys.
Speciali TiAlN danga optimaliai patvari.
Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8%).

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams. GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvas Nr. 338100338121 su minimaliu ilgio kompensavimu (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį