{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 18 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132680 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406373856 | |
Gamintojo numeris | 132680 M6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, M: M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 645 vnt. yra sandėlyje
12,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 196 vnt. yra sandėlyje
16,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 636 vnt. yra sandėlyje
16,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 382 vnt. yra sandėlyje
25,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 117 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B | B | B |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Bendras ilgis L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Sriegio žingsnis | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kiaurymės ⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |