{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 2,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 3 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 9 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132680 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406373825 | |
Gamintojo numeris | 132680 M3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
830 vnt. yra sandėlyje
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
45,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
755 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 |
Sriegio ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Sriegio žingsnis | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Sriegio gylis | 9 | 6 | 9 |
Koto ⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |