{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M14 | |
Danga | oksiduotas | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 12 mm | |
Sriegio ⌀ | 14 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 42 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132645 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406088132 | |
Gamintojo numeris | 132645 M14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis HSS-E M14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
28,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
36,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Danga | oksiduotas | oksiduotas | TiN |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E |
Koto ⌀ Ds | 11 | 11 | 11 |