Mašininis sriegiklis HSS-E, TiCN, M: M3

Prekės Nr.: 132450 M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga TiCN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Kiaurymės ⌀ 2,5 mm
Sriegio ⌀ 3 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas rožinė
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 6 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132450 M3
EAN / GTIN 4045197071637
Gamintojo numeris 132450 M3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
19
Plienas <900 N/mm²
P
19
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
6
Ti >850 N/mm²
S
4
Inkonelis
S
2
CuZn
N
16
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.
Specialiai pritaikyta sunkiai apdirbamam plienui iki 850 N/mm2.
Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį