Mašininis sriegiklis su kintamo žingsnio vijomis HSS-E-PM M2,5

Prekės Nr.: 132400 M2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M2,5
    Danga be dangos
    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E PM
    Norma DIN 371
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
    Kreipiančiosios dalies forma D
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė atvira
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 0,45 mm
    Bendras ilgis L 50 mm
    Koto ⌀ Ds 2,8 mm
    Koto kvadratas □ 2,1 mm
    Kiaurymės ⌀ 2,05 mm
    Sriegio ⌀ 2,5 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 2
    Spalvinis žymėjimas rožinė
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Sriegio gylis 5 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 132400 M2,5
    EAN / GTIN 4045197071392
    Gamintojo numeris 132400 M2,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    15
    Al >10 % Si
    N
    15
    Plienas <900 N/mm²
    P
    18
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    9
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    3
    Ti >850 N/mm²
    S
    4
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale. Sriegiklio vijos išdėstytos kintamu žingsniu, todėl sumažėja perduodamas sukimo momentas ir geriau paskirstoma sriegimo alyva. Ypač gerai tinka titano lydinių ir grynojo titano apdirbimui.

    Privalumai:

    Geriausiai tinka plastiškoms medžiagoms ir plonasienėms detalėms. Dėl mažesnio pasipriešinimo trinčiai nesideformuoja apdirbamas ruošinys.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį