{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10 | |
Danga | oksiduotas | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto kvadratas □ | 8 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 10 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 30 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132150 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197071187 | |
Gamintojo numeris | 132150 M10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis Forma B M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 925 vnt. yra sandėlyje
26,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
694 vnt. yra sandėlyje
26,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
639 vnt. yra sandėlyje
35,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 939 vnt. yra sandėlyje
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |