Mašininis sriegiklis M2,5

Prekės Nr.: 131950 M2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M2,5
    Danga be dangos
    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 371
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
    Kreipiančiosios dalies forma C
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 0,45 mm
    Bendras ilgis L 50 mm
    Koto ⌀ Ds 2,8 mm
    Koto kvadratas □ 2,1 mm
    Kiaurymės ⌀ 2,05 mm
    Sriegio ⌀ 2,5 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Spalvinis žymėjimas raudona
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Sriegio gylis 3,75 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 131950 M2,5
    EAN / GTIN 4045197070869
    Gamintojo numeris 131950 M2,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <750 N/mm²
    P
    15
    Plienas <900 N/mm²
    P
    15
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    6
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    3
    TOOLOX 33
    H
    4
    TOOLOX 44
    H
    3
    HARDOX 500 <1600 N/mm²
    H
    3
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas modelis.

    Rekomendacija:

    Apdirbant TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame prieš sriegimą išgręžti 0,050,3 mm didesnio ⌀ kiaurymes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį