Mašininis sriegiklis ilgas M2

Prekės Nr.: 131800 M2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 357
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M2
    Danga be dangos
    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS
    Norma DIN 357
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2 6H
    Kreipiančiosios dalies forma A
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė atvira
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 0,4 mm
    Bendras ilgis L 70 mm
    Koto ⌀ Ds 1,4 mm
    Kiaurymės ⌀ 1,6 mm
    Sriegio ⌀ 2 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Spalvinis žymėjimas be
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Sriegio gylis 4 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 131800 M2
    EAN / GTIN 4045197070319
    Gamintojo numeris 131800 M2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    13
    Plienas <500 N/mm²
    P
    15
    Plienas <750 N/mm²
    P
    15
    Ketus (G)
    K
    9
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ilgas kotas (su siaurėjančiu koto ⌀ gilesniam sriegimui).

    Privalumai:

    Puikiai tinka sriegiams pjauti sunkiai prieinamose vietose.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį