Mašininis sriegiklis 6G DIN 371, be dangos, M: M2

Prekės Nr.: 131300 M2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M2
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 3 6G
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 2,8 mm
Koto kvadratas □ 2,1 mm
Kiaurymės ⌀ 1,6 mm
Sriegio ⌀ 2 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 2
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Sriegio gylis 6 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 131300 M2
EAN / GTIN 4045197069573
Gamintojo numeris 131300 M2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su paviršinėmis įpjovomis. Tolerancijos klasė ISO 3 / 6G = nuokrypis 0,02 − 0,04 mm.

Paskirtis:

Ruošiniams su galvanizuota apsaugine danga arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį