{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kiaurosioms kiaurymėms | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 4,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 15 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131200 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197069078 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis Forma B DIN 376 M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 405 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 106 vnt. yra sandėlyje
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
21,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje
32,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Sriegio tipas | M | M | M | M | M |
Sriegio dydis | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Norma | DIN 376 | DIN 371 | DIN 352 | DIN 371 | Gamykliniai standartai |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |