Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM M4

Prekės Nr.: 131125 M4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M4
    Danga DLC
    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E PM
    Norma Gamykliniai standartai
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
    Kreipiančiosios dalies forma B
    Kotas DIN 1835 B su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 0,7 mm
    Bendras ilgis L 70 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Koto kvadratas □ 4,9 mm
    Kiaurymės ⌀ 3,3 mm
    Sriegio ⌀ 4 mm
    Koto tolerancija h6
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 2
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Sriegio gylis 10 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 131125 M4
    EAN / GTIN 4045197648464
    Gamintojo numeris 131125 M4

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    30
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    30
    Al >10 % Si
    N
    25
    PMMA, akrilas
    N
    25
    AFK aramidas
    N
    5
    PA 66 GF30
    N
    15
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    GFK
    N
    6
    CFK
    N
    4
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas sriegiklis su vidine įpjova ir kotu pagal DIN1835-B. Speciali geometrija skirta staklėms su sinchronizuotu sukliu. Sriegiklį kreipia suklys.
    Naujausios kartos specialus DLC sluoksnis sp2 užtikrina optimalią eksploatavimo trukmę.
    Tinka naudoti su emulsija (minimali emulsijos dalis 8%).

    Pastaba:

    Skirta sinchronizuotiems velenams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvas Nr. 338100338121 su minimaliomis ilgio tolerancijomis (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį