Sriegiklių-antgalių rinkinys su movos kotu. M3-10

Prekės Nr.: 130996 M3-10
(16,48 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Metriniam sriegiui Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Profilio kampas 60 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma B
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Produkto rūšis Sriegiklis-antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130996 M3-10
EAN / GTIN 4067263295884
Gamintojo numeris 130996 M3-10

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Turinys:

1 movos kotas Nr. 675025: Dyd. 6,3
po 1 sriegiklio antgalį 130992: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį