{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Draadafmeting | 14 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | TR | |
Flankhoek | 30 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantieklasse | DIN 103 7H | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 3 mm | |
Totale lengte L | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ | 11,25 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Producttype | Tap |
Produkto numeris | 130790 TR14X3 | |
EAN / GTIN | 4062406087814 | |
Gamintojo numeris | 130790 TR14X3 |