{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | W1/4 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | BSW | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 351 | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,27 mm | |
Vijų skaičius colyje | 20 | |
Sriegio ⌀ | 6,35 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5,1 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 12,7 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130670 W1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067852 | |
Gamintojo numeris | 130670 W1/4 |