Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, G: G1/4

Prekės Nr.: 130550 G1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
664 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 5157
  • Kreipiančiosios dalies forma: C; D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G1/4
Danga be dangos
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 5157
Kreipiančiosios dalies forma C; D
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,337 mm
Vijų skaičius colyje 19
Sriegio ⌀ 13,16 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 11 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Kiaurymės ⌀ 11,8 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 26,32 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130550 G1/4
EAN / GTIN 4045197067609
Gamintojo numeris 130550 G1/4
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį