Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui M3

Prekės Nr.: 130430 M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Kiaurymės ⌀ 2,5 mm
Sriegio ⌀ 3 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 6 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130430 M3
EAN / GTIN 4045197066503
Gamintojo numeris 130430 M3

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį