{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 12 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197066251 | |
Gamintojo numeris | 130400 M6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Rankinių sriegiklių rinkinys M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje
78,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 351 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
98,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 368 vnt. yra sandėlyje
19,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Sriegio dydis | M6 | M6 | M6 | M6 |
Sriegio žingsnis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |