Rankinių sriegiklių rinkinys M7

Prekės Nr.: 130150 M7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M7
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma A; D; C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Kiaurymės ⌀ 6 mm
Sriegio ⌀ 7 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 14 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130150 M7
EAN / GTIN 4045197065377

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.
Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profiliu.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį