{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 7/16-14 UNC | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | ASME B1.1 | |
Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininė | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Sriegio ⌀ | 11,11 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 9,3 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 33,33 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130035 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406039325 | |
Gamintojo numeris | 130035 7/16-14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms 7/16-14
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
49,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
166,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
163,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
26,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
Danga | TiN | be dangos | TiN | be dangos | be dangos | be dangos |
Vijų skaičius colyje | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Bendras ilgis L | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Tolerancijos klasė | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |